Learn More
-
-
-
-
Sartorius Entris II Advanced Line application statistic
-
Sartorius Entris II Advanced Line application peakhold
-
Sartorius Entris II Advanced Line application conversion
-
Sartorius Entris II Advanced Line application percentage weighing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application weighing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application counting
-
Sartorius Entris II Advanced Line application components
-
Sartorius Entris II Advanced Line application mixing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application checkweighing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application density determination
Sartorius Balances analytiques avancées Entris™ II avec vérification spécifique au pays
Plus de 38 différents modèles offrent divers avantages tels que l’assistance en temps réel, les systèmes de protection intégrés, CalAuditTrail, un écran graphique tactile et 13 programmes d’application intégrés
Marque: Sartorius BCA64I-1CFR
Description
- Balances avancées Entris™ II - Qualité, valeur et cohérence
- Pour des résultats de pesée précis et fiables à tout moment
- Simplifie le nivellement de l’équilibre grâce à un support de niveau intégré en temps réel
- Augmente la fiabilité des résultats de pesée grâce aux systèmes de protection intégrés
- Accès contrôlé aux paramètres de la balance avec la gestion des utilisateurs
- Une documentation sans faille grâce à CalAuditTrail

Spécification
Certificat CE | |
Vérifié (spécifique à la France) | |
Technologie tactile graphique intuitive | |
Verre, PBT, Acier inoxydable | |
≤1,5 s | |
0,2 A |
Connecteur D-sub, 9 broches ; USB UTL ; Dispositif USB | |
60 g | |
0,1 mg | |
Balance analytique électronique | |
100/240 V (±10%) | |
50/60 Hz |
Vidéos
-
Sartorius Entris II Advanced Line application statistic
-
Sartorius Entris II Advanced Line application peakhold
-
Sartorius Entris II Advanced Line application conversion
-
Sartorius Entris II Advanced Line application percentage weighing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application weighing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application counting
-
Sartorius Entris II Advanced Line application components
-
Sartorius Entris II Advanced Line application mixing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application checkweighing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application density determination
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.