missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Balances analytiques avancées Entris™ II avec vérification spécifique au pays

Code produit. 16636243 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Capacité:
60 g
120 g
220 g
320 g
Description:
Vérifié
Vérifié (spécifique à la France)
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16636243

Marque: Sartorius BCA124I1CFR

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.

Demandez un prix pour cet article ici.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Plus de 38 différents modèles offrent divers avantages tels que l’assistance en temps réel, les systèmes de protection intégrés, CalAuditTrail, un écran graphique tactile et 13 programmes d’application intégrés

  • Balances avancées Entris™ II - Qualité, valeur et cohérence
  • Pour des résultats de pesée précis et fiables à tout moment
  • Simplifie le nivellement de l’équilibre grâce à un support de niveau intégré en temps réel
  • Augmente la fiabilité des résultats de pesée grâce aux systèmes de protection intégrés
  • Accès contrôlé aux paramètres de la balance avec la gestion des utilisateurs
  • Une documentation sans faille grâce à CalAuditTrail
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Certifications/Conformité Certificat CE
Type de connexion Connecteur D-sub, 9 broches ; USB UTL ; Dispositif USB
Description Vérifié (spécifique à la France)
Capacité 120 g
Type d’affichage Technologie tactile graphique intuitive
Précision affichage 0,1 mg
Matériau Verre, PBT, Acier inoxydable
Modèle Balance analytique électronique
Temps de stabilisation ≤1,5 s
Tension 100/240 V (±10%)
Ampérage 0,2 A
Fréquence 50/60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis