Learn More
Thermo Scientific™ Contrôles DRI™ Creatinine Detect
Luttez contre l’utilisation d’additifs et d’adultérants destinés à masquer les substances recherchées avec les contrôles Thermo Scientific™ DRI™ Creatinine-Detect™.
Marque: Thermo Scientific™ 100275
Description
Luttez contre l’utilisation d’additifs et d’adultérants pour masquer les substances contrôlées dans les échantillons d’urine avec les contrôles pour tests de validation d’échantillon Thermo Scientific™ DRI™ Creatinine-Detect™. Liquides et prêts à l’emploi, ces contrôles peuvent être utilisés sur un grand nombre d’analyseurs de biochimie. Alors que les nouvelles tendances d’adultérants se propagent dans l’ensemble des tests, faites confiance à notre équipe de développement produits rapide pour vous offrir une solution de détection économique en temps utile.
- L’une des plus grandes gammes de tests disponibles
- Calibrateurs et contrôles correspondants proposés dans des formats appropriés

Specifications
2°C à 8°C | |
23 mg/dl | |
Urine | |
1 x 25 ml |
Contrôles pour tests de validation d’échantillons de créatinine DRI™ | |
Créatinine | |
Control |
Product Suggestions
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
75334330_113025 | Certificat d’analyse | 12/02/2025 | 100275 |
73577367 | Certificat d’analyse | 24/10/2019 | 100275 |
72426109 | Certificat d’analyse | 29/08/2019 | 100275 |
72097749 | Certificat d’analyse | 29/08/2019 | 100275 |
72690078 | Certificat d’analyse | 29/08/2019 | 100275 |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.