Learn More
Thermo Scientific™ Contrôles DRI™ Creatinine Detect
Luttez contre l’utilisation d’additifs et d’adultérants destinés à masquer les substances recherchées avec les contrôles Thermo Scientific™ DRI™ Creatinine-Detect™.
147.00€
Spécification
Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
---|---|
Description | Contrôles pour tests de validation d’échantillons de créatinine DRI™ |
Substances à analyser détectables | Créatinine |
Type d’échantillon | Urine |
Type | Control |
Code produit | Marque | Concentration | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Concentration | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17586005
|
Thermo Scientific™
100273 |
1,3 mg/dl |
147.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17596005
|
Thermo Scientific™
100274 |
7,5 mg/dl |
147.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17506015
|
Thermo Scientific™
100275 |
23 mg/dl |
147.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Luttez contre l’utilisation d’additifs et d’adultérants pour masquer les substances contrôlées dans les échantillons d’urine avec les contrôles pour tests de validation d’échantillon Thermo Scientific™ DRI™ Creatinine-Detect™. Liquides et prêts à l’emploi, ces contrôles peuvent être utilisés sur un grand nombre d’analyseurs de biochimie. Alors que les nouvelles tendances d’adultérants se propagent dans l’ensemble des tests, faites confiance à notre équipe de développement produits rapide pour vous offrir une solution de détection économique en temps utile.
- L’une des plus grandes gammes de tests disponibles
- Calibrateurs et contrôles correspondants proposés dans des formats appropriés
Spécification
2°C à 8°C | |
Créatinine | |
Control |
Contrôles pour tests de validation d’échantillons de créatinine DRI™ | |
Urine | |
1 x 25 ml |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.