missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Laboratoires Anios™ Alcool isopropylique à 70 %, stérile, aérosol

Le pulvérisateur à 70 % d’alcool isopropylique Laboratories Anios™ est adapté à la désinfection des surfaces.

Marque:  Laboratoires Anios™ 316788FZ


Code produit. 15352517

  • 525.00€ / 12 pièces

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Désinfection et nettoyage des surfaces et des instruments
  • Stérile
  • Isopropanol conforme PE
  • Avec de la PPI ou de l’eau purifiée
  • Filtration 0,2 μm
  • Radiostérilisé
  • Conditionnement double
  • Endotoxine < 0,25 UI/ml
Spécification

Spécification

Stérile
70 % d’isopropanol, 30 % d’eau
Aerosol
400 ml
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Laboratoires Anios™ Alcool isopropylique à 70 %, stérile, aérosol > 400 ml

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis