Learn More
clikeco Dasri
Le service lié au produit comprend : La mise en place des contenants, la collecte et le remplacement de ces derniers, le traitement de vos déchets par des filières agréées, la gestion de vos documents réglementaires et la délivrance de labels certifiant votre démarche engagée.
Marque: clikeco XXX51
Description
- Pour une sécurité accrue, il est équipé de plusieurs dispositifs afin d'éviter tout contact avec les déchets
- Système de fermeture temporaire par clipsage et définitive par collage
- Assemblage rapide et facile
- Dispose de poignées solides et ergonomiques pour une manutention aisée
- Sac plastique fourni pour empêcher les fuites et les odeurs
- Fabriqué en carton étanche
- Conforme à la réglementation européenne en vigueur
Le service lié au produit comprend :
- L'étude de vos besoins
- La mise à disposition des contenants
- La collecte et le remplacement des contenants sous 72H
- L'acheminement en centre de traitement de proximité et agréé favorisant la valorisation de vos déchets
- L'édition et le suivi de vos documents réglementaires
- La délivrance du label et des outils de communication clikeco valorisant votre engagement
Spécification
41.64 L | |
Yellow, Orange | |
Reusable | |
Non autoclavable | |
Cardboard |
11 gal. | |
30 x 30 x 58 cm | |
Non stérile | |
Leakproof Plastic Bag | |
Waste Collector |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.