missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
clikeco Dasri
Click to view available options
Capacité (métrique):
20,82 l
41,64 l
Description
- Pour une sécurité accrue, il est équipé de plusieurs dispositifs afin d'éviter tout contact avec les déchets
- Système de fermeture temporaire par clipsage et définitive par collage
- Assemblage rapide et facile
- Dispose de poignées solides et ergonomiques pour une manutention aisée
- Sac plastique fourni pour empêcher les fuites et les odeurs
- Fabriqué en carton étanche
- Conforme à la réglementation européenne en vigueur
Le service lié au produit comprend :
- L'étude de vos besoins
- La mise à disposition des contenants
- La collecte et le remplacement des contenants sous 72H
- L'acheminement en centre de traitement de proximité et agréé favorisant la valorisation de vos déchets
- L'édition et le suivi de vos documents réglementaires
- La délivrance du label et des outils de communication clikeco valorisant votre engagement
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 20,82 l |
| Capacité (impériale) | 5.50 gal. |
| Couleur | Yellow |
| Dimensions (L x l x H) | 23 x 23 x 43 cm |
| Jetable | Reusable |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | Cardboard |
| Type de produit | Waste Collector |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu