missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Tube K3-EDTA en plastique à bouchon Hemogard™ Vacutainer™
Utilisé avec un échantillon de sang total ou de plasma EDTA. Le tube K3-EDTA en plastique à bouchon Hemogard™ BD Vacutainer™ contient l’additif sel de potassium K3 d’EDTA qui agit comme coagulant.
Marque: BD 368860
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bouchon Hemogard™ lavande
- Utilisé pour un échantillon de sang total ou de plasma EDTA
- L’additif de sel de potassium K3 d’EDTA est un liquide dans le tube Vacutainer et agit comme un coagulant
- Disponibles en formats 2 ml, 3 ml et 4 ml.
- La différence entre K2EDTA et K3EDTA est que le K3 est une solution liquide dans les tubes, alors que le K2 est une solution liquide enduite par pulvérisation sur les tubes

Spécification
Tube K2 EDTA | |
Plastique | |
4 mL | |
75 mm | |
Bloc |
Additif K3 EDTA | |
Hemogard | |
Lavande | |
Utilisé pour obtenir un sang total ou un échantillon de plasma EDTA | |
13 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
BD Tube K3-EDTA en plastique à bouchon Hemogard™ Vacutainer™ > Capacité : 4 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu