missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rogo Sampaic™ Boîte de Pétri en verre sodocalcique
Excellent pour les applications de culture microbienne ou cellulaire en laboratoire. Les boîtes de Petri en verre Rogo Sampaic™ Anumbra™ sont fabriquées en verre sodocalcique durci à la surface.
70.30€ - 356.16€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11714146
|
Rogo Sampaic™
BRB030 |
200 mm | 25 mm |
356.16€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11753923
|
Rogo Sampaic™
BRB028 |
90 mm | 15 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11763923
|
Rogo Sampaic™
BRB004 |
100 mm | 15 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11794136
|
Rogo Sampaic™
BRB005 |
120 mm | 20 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11704146
|
Rogo Sampaic™
BRB006 |
150 mm | 25 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11733923
|
Rogo Sampaic™
BRB002 |
60 mm | 12 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Réutilisables
- Autoclavable
- Large éventail de diamètres et de hauteurs
Spécification
Verre sodocalcique | |
Boîte de Pétri |