missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Gant tricoté en polyamide blanc
- Revêtement en nitrile gris résistant à l’huile sur la paume et le bout des doigts
- Poignet tricoté élastique
- La technique de tricotage permet d’obtenir un gant qui s’adapte parfaitement à la main avec une bonne dextérité
- Le gant offre un confort maximal et une robustesse accrue
- Le tricot serré donne au gant un maintien parfait, limite la pénétration de saletés et offre un excellent toucher
- Le dos aéré améliore la respirabilité du gant
- Le poignet tricoté et élastique donne un bon support au gant
- Le revêtement en nitrile au niveau de la paume et du bout des doigts offre une excellente résistance à l’abrasion et une excellente imperméabilité aux huiles
- Son revêtement gris rend le gant plus étanche, augmentant ainsi son dernier

Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Normes de base CEE EN 420-03, risques mécaniques EN 388-16 |
Description | Calibre 13 |
Coating Material | Polyamide/nitrile |
Couleur | Gris, Blanc |
Dimensions | 9 |
Épaisseur (métrique) | 0,25 mm |
Longueur (métrique) | 24,5 cm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 11
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Honeywell™ Gants POLYTRIL™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu