missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Atlas Material Testing™ Cartouche en polyester

Marque:  Atlas Material Testing™ RB5015214

Encompass

Code produit. 11973859

  • 7.32€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Cartouche de filtration à double joint torique
• Double joint torique = 100% d'eau filtrée
• Montage rapide avec auto-centrage
• Cartouche longueur 254mm pour carter Senior
• Joint en ETP (éthylèn propylène) qualité alimentaire
• Température max. d'utilisation 35°C
• Cartouche anti-impureté
• Cartouche polyester
• Filet en polyester sur support en polypropylène PP
• Cartouche polyester
• Cartouche
• Anti-impureté
Spécification

Spécification

1600 L/h
35°C
35°C
254 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit
Atlas Material Testing™ Cartouche en polyester

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis