missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
clikeco Bidons de stockage de liquide
Le service lié au produit comprend : La mise en place des contenants, la collecte et le remplacement de ces derniers, le traitement de vos déchets par des filières agréées, la gestion de vos documents réglementaires et la délivrance de labels certifiant votre démarche engagée.
Marque: clikeco XXX33
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Équipé d'un bouchon hermétique pour une meilleure gestion des risques
- Léger et compact, déplacez-le facilement
- Dispose d'une poignée pour une meilleure prise
- Blanc et transparent, suivez aisément le niveau de remplissage
- Conçu en PEHD, un matériau résistant, recyclable et inodore
- Facilement identifiable grâce au logo clikeco apposé dessus
- Possibilité de le déposer sur le Thémis, pour une visibilité accrue et un tri fait à la source
- Conforme à la réglementation en vigueur
Le service lié au produit comprend :
- L'étude de vos besoins
- La mise à disposition des contenants
- La collecte et le remplacement des contenants
- L'acheminement en centre de traitement de proximité et agréé favorisant la valorisation de vos déchets
- L'édition et le suivi de vos documents réglementaires
- La délivrance du label et des outils de communication clikeco valorisant votre engagement
Spécification
UN certified | |
2.2 gal. | |
White | |
Retention Tank (XXX41), Sorting Support (XXX39) |
Bidons de stockage | |
8.33 L | |
Liquide organique sans halogène | |
0.4 kg |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 12
Presentation service clikeco.pdf
Taille: 874.6 kB
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
clikeco Bidons de stockage de liquide > Capacité : 10 L ; à utiliser avec : Liquide organique sans halogène
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu