missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Balances analytiques avancées Entris™ II avec vérification spécifique au pays

Plus de 38 différents modèles offrent divers avantages tels que l’assistance en temps réel, les systèmes de protection intégrés, CalAuditTrail, un écran graphique tactile et 13 programmes d’application intégrés

Marque:  Sartorius BCA324I-1CFR

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16636253

  • sur devis / 1 pièce

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.

Demandez un prix pour cet article ici.

Voir les produits de remplacement »

Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Balances avancées Entris™ II - Qualité, valeur et cohérence
  • Pour des résultats de pesée précis et fiables à tout moment
  • Simplifie le nivellement de l’équilibre grâce à un support de niveau intégré en temps réel
  • Augmente la fiabilité des résultats de pesée grâce aux systèmes de protection intégrés
  • Accès contrôlé aux paramètres de la balance avec la gestion des utilisateurs
  • Une documentation sans faille grâce à CalAuditTrail
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Certificat CE
Vérifié (spécifique à la France)
Technologie tactile graphique intuitive
Verre, PBT, Acier inoxydable
≤1,5 s
0,2 A
Connecteur D-sub, 9 broches ; USB UTL ; Dispositif USB
320 g
0,1 mg
Balance analytique électronique
100/240 V (±10%)
50/60 Hz
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos

Vidéos

  • Sartorius Entris II Advanced Line application peakhold
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:34
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:34
     
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected

    Sartorius Entris II Advanced Line application peakhold

  • Sartorius Entris II Advanced Line application statistic
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:18
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:18
     
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • default, selected

    Sartorius Entris II Advanced Line application statistic

  • Sartorius Entris II Advanced Line application weighing
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:35
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:35
     
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected

    Sartorius Entris II Advanced Line application weighing

  • Sartorius Entris II Advanced Line application conversion
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:54
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:54
     
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • default, selected

    Sartorius Entris II Advanced Line application conversion

  • Sartorius Entris II Advanced Line application percentage weighing
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:06
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:06
     
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • default, selected

    Sartorius Entris II Advanced Line application percentage weighing

  • Sartorius Entris II Advanced Line application mixing
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:21
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:21
     
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • default, selected

    Sartorius Entris II Advanced Line application mixing

  • Sartorius Entris II Advanced Line application components
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:19
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:19
     
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • default, selected

    Sartorius Entris II Advanced Line application components

  • Sartorius Entris II Advanced Line application counting
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:08
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:08
     
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • default, selected

    Sartorius Entris II Advanced Line application counting

  • Sartorius Entris II Advanced Line application pipette smart test
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:31
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:31
     
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • default, selected

    Sartorius Entris II Advanced Line application pipette smart test

  • Sartorius Entris II Laboratory Balances
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:52
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:52
     
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected

    Sartorius Entris II Laboratory Balances

FDS
Documents

Documents

Product Guides

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Sartorius Balances analytiques avancées Entris™ II avec vérification spécifique au pays > 320 g, vérifié (spécifique à la France)

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis