Learn More
Brady™ Étiquettes de mise en garde
Idéal pour la sécurité et l'information indiquant un lock-out sur votre machine. Revers de la balise est vide. Les étiquettes (75 x 16 mm) sont fabriquées en polyester souple résistant à l'eau, aux graisses et aux températures extrêmes. La surface mate facilite l'inscription au stylo ou au feutre.
Marque: Brady™ 225257
Description
- Étiquettes non adhésives pré-imprimées
- Étiquettes de sécurité
- Les étiquettes (75 x 160 mm) sont fabriquées en polyester souple résistant à l'eau, aux graisses et aux températures extrêmes. La surface mate facilite l'inscription au stylo ou au feutre
Spécification
10/boîte | |
TAG-NE PAS TOUCHER-50X110MM | |
Polyester | |
Lockout Tagout | |
110 mm | |
2 in. | |
-40°C to +100°C | |
1.97 in. | |
7 mm |
Étiquette de condamnation | |
Black on Yellow | |
DANGER NE PAS TOUCHER | |
4.33 in. | |
50 mm | |
0.249 mm | |
-40°F to +212°F | |
110 mm | |
Condamnation |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.