Learn More
Thermo Scientific™ Contrôle AcroMetrix Multi-Analyte SARS-CoV-2, Flu A/B, RSV A/B
Valider et surveiller les performances des tests de diagnostic moléculaire pour la détection de la COVID-19, de la grippe A/B et du VRS A/B à l’aide du Thermo Scientific™ AcroMetrix™ Multi-Analyte SARS-CoV-2, Flu A/B, RSV A/B Control (usage exclusivement réservé à la recherche).
Marque: Thermo Scientific™ 954516
Description
Valider et surveiller les performances des tests de diagnostic moléculaire pour la détection de la COVID-19, de la grippe A/B et du VRS A/B à l’aide du AcroMetrix™ Multi-Analyte SARS-CoV-2, Flu A/B, VRS A/B Control (usage exclusivement réservé à la recherche).Ce contrôle multiplex peut être utilisé comme contrôle de dosage complet, de l’extraction à l’amplification et à la détection de la COVID-19, de la grippe A/B et du VRS A/B.
- SARS-CoV-2 inactivé, Grippe A/B et virus respiratoire syncytial A/B dans un milieu de transport viral exclusif
- Le contrôle complet des procédés imite un échantillon clinique
- Contrôle positif quantitatif multiplexé
- Le kit contient 5 flacons par kit x 1,5 ml par flacon

Spécification
-20°C | |
Contrôle AcroMetrix Multi-Analyte SARS-CoV-2, Flu A/B, RSV A/B (usage exclusivement réservé à la recherche) | |
Un kit contient 5 flacons par kit x 1,5 ml par flacon | |
1 Kit |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
022201 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | 954516 |
012302 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | 954516 |
LN112302_113023 | Certificat d’analyse | 28/01/2025 | 954516 |
092402_092424 | Certificat d’analyse | 25/01/2025 | 954516 |
022201 | Certificat d’analyse | 05/03/2022 | 954516 |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.