missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Huenersdorf™ Récipients en PE carrés avec couvercles coiffants
Ces récipients avec couvercles emboîtables sont en PE résistant aux ruptures, de couleur naturelle et de qualité alimentaire (PEHD et PEBD).
Marque: Huenersdorf™ 910700
Description
- Forme angulaire
- Le couvercle emboîtable étanche à la poussière, en PEBD, préserve efficacement les contenus de toute contamination.
- Empilables pour un encombrement réduit
- Très résistant aux acides, alcalis et autres produits chimiques
- Adaptés aux machines à laver, aux fours à micro-ondes et aux surgélateurs.
- Résistants aux températures de −20°C à +70°C
- Impression et marquage disponibles sur demande
Spécification
3200 ml | |
Couvercle à capuchon | |
Polyéthylène | |
Homologué pour le contact alimentaire | |
Couvercle LDPE à fermeture étanche | |
Container | |
de -20° à +70°C | |
208 mm | |
94 mm |
LDPE | |
Naturel | |
Carré | |
Congélateur, lave-vaisselle, micro-ondes | |
Empilable | |
Oui | |
208 x 208 x 94 mm | |
208 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 9
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Huenersdorf™ Récipients en PE carrés avec couvercles coiffants > Capacité : 3 200 ml ; Dimensions : 208 x 208 x 94mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu