missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Huenersdorf™ Récipients en PE carrés avec couvercles coiffants
Ces récipients avec couvercles emboîtables sont en PE résistant aux ruptures, de couleur naturelle et de qualité alimentaire (PEHD et PEBD).
2.70€ - 7.85€
Spécification
Matériau du bouchon | LDPE |
---|---|
Type de bouchon | Couvercle à capuchon |
Couleur | Naturel |
Matériau | Polyéthylène |
Forme | Carré |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10052394
|
Huenersdorf™
910100 |
500 ml | 103 x 103 x 64 mm |
2.70€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10367674
|
Huenersdorf™
910200 |
1000 ml | 103 x 103 x 127 mm |
3.55€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10286174
|
Huenersdorf™
910300 |
1000 ml | 103 x 208 x 64 mm |
4.06€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10516754
|
Huenersdorf™
910400 |
1500 ml | 103 x 208 x 94 mm |
5.40€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10516564
|
Huenersdorf™
910600 |
2000 ml | 208 x 208 x 64 mm |
7.70€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10597704
|
Huenersdorf™
910700 |
3200 ml | 208 x 208 x 94 mm |
7.85€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Angular shaped
- Dustproof hooded lid, made of LDPE, reliably protects contents from contamination
- Stackable for space-saving storage
- Very resistant to acids, alkalis and other chemicals
- Suitable for dishwashers, microwaves and deep freezers
- Resistant to temperatures from −20° to +70°C
- Printing and labeling available on request
Spécification
LDPE | |
Naturel | |
Carré | |
Congélateur, lave-vaisselle, micro-ondes | |
Container | |
de -20° à +70°C |
Couvercle à capuchon | |
Polyéthylène | |
Homologué pour le contact alimentaire | |
Empilable | |
Oui |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Huenersdorf™ Récipients en PE carrés avec couvercles coiffants