Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Expi Endotoxin-Free Mega Plasmid Purification Kit
Purifier rapidement des rendements d’ADN plasmide exempt d’endotoxines accrus.
Marque: Invitrogen™ A31232
230.01 EUR valable jusqu'au 2025-03-29
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Le kit de purification de plasmides Mega exempt d’endotoxines Expi PureLink™ permet un isolement rapide et simple de l’ADN plasmide sans endotoxines à l’aide d’une résine échangeuse d’anions améliorée. Purifiez jusqu’à 5 mg d’ADN plasmide de haute qualité qui convient aux applications de transfection avancées telles que la transfection de lignées cellulaires sensibles. Le kit utilise un nouveau flux de travail pour la purification assistée par le vide, qui réduit considérablement le temps de purification à environ 2 heures.- Protocole simple et rapide—contrairement aux autres systèmes de purification plasmidique sans endotoxines basés sur l’échange d’anions, une méthode de filtration sous vide est utilisée pour la clarification du lysat et la purification de l’ADN plasmide. Il n’est pas nécessaire d’attendre les colonnes à écoulement par gravité, et la purification prend généralement 2 heures.
- Rendement élevé : isolation de haute qualité jusqu’à 5 mg d’ADN plasmidique sans endotoxine.
- Plasmides exempts d’endotoxines : produit des plasmides exempts d’endotoxines (0,1 UE/µg), ce qui est idéal pour les applications sensibles telles que la transfection de cellules primaires et la recherche sur la thérapie génique ou les vaccins plasmidiques.
- Purification : taux très bas de la contamination de protéines, de l’ARN et de l’ADN génomique.
- Compatibilité : le plasmide purifié est compatible avec les systèmes transitoires d’expression de mammifères Gibco™ ExpiCHO™ et Expi293™.
- Composants sans endotoxines : ce kit comprend un tampon d’élution sans endotoxines supplémentaire, de l’eau et des tubes de stockage de plasmide.

Spécification
•Tampon de resuspension • Indicateur de lyse • RNase A • Tampon de lyse • Tampon de précipitation • Tampon d’élimination d’endotoxines • Tampon de lavage • Tampon d’élution • Tampon TE • Colonne de filtration Expi Mega • Colonne de liaison d’ADN Expi Mega • Composants sans endotoxines : tampon d’élution, eau, tubes de stockage de plasmides |
|
Colonne d’échange d’anions | |
Mammifère | |
Protocoles manuels | |
PureLink™ | |
4 préparations | |
Plasmide sans endotoxines |
Colonne de centrifugation | |
Culture bactérienne | |
Clonage, PCR | |
Échantillons microbiens de grand volume (> 10 ml) | |
Kit de purification plasmidique | |
Température ambiante | |
2 heures |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Plus de découvertes, moins de coûts
Offre prolongée - jusqu'au 28 marsCode promotionnel: 24111Expire: 2025-03-28
Jours
0Heures
19Minutes
57Secondes
45Nouvelle offre Économisez maintenant
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.