missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Honeywell Safety Products™ Gants en nitrile Code produit.: 11817100
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Honeywell Safety Products™ Gants en nitrile

Code produit. 11817100
8, Vert, 948
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
Couleur:
Vert
Modèle:
948
953
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous

Code produit. 11817100

Marque: Honeywell Safety Products™ 209483108

En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous

Gants en nitrile résistants aux produits chimiques avec une finition à motifs pour une meilleure prise en main. Les gants en nitraf Honey Safe Product™ Powercoat™ sont dotés d’un intérieur en coton floqué et d’une manchette de protection.

  • Composition en nitrile pour une résistance mécanique et chimique à une large gamme de produits, notamment les huiles, les graisses, les hydrocarbures, les détergents et de nombreux solvants.
  • Évitez tout contact avec des solvants contenant des cétones.
  • Conviennent aux préparations alimentaires qui comprennent des produits gras, à la production de peintures, de vernis.
  • Intérieur en coton floqué pour un confort et un enfilage et un retrait faciles.
  • Finition en relief pour une bonne prise en main dans les environnements gras et humides.
  • Grande élasticité et dextérité.
  • Gants de sécurité catégorie III.
  • La manchette aide à protéger une grande partie de l’avant-bras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Certifications/Conformité Risques irréversibles CE de CATÉGORIE III.EN 420-2003 Normes de base, Risques mécaniques EN 388-2003, Risques chimiques EN 374-2003, Catégorie EPI 3 CE, Numéro de certificat CE 0075/797/162/09/08/0359, Numéro d’attestation CE 0075/797/162/09/08/0359
Classification Dextérité :5
Couleur Vert
Cut Resistance Rating 1
Matériau Nitrile, Coton
Type de produit Gants en nitrile
Dimensions 8
Épaisseur (métrique) 0,40 mm
À utiliser avec (application) Industries de l’agriculture, de l’automobile, de l’aviation, du bâtiment, de la construction, de la restauration, des produits chimiques, de l’alimentation, du nettoyage industriel, du fer, de l’acier, de l’entretien, de l’offshore, de la pétrochimie, de l’impression, du service, de la construction navale, du transport, des services publics et du traitement de l’eau.
Matériau de revêtement Floc de coton
Doublure Oui
Modèle 948
Indice de perforation 1
Quantité 10 paires/boîte
Résistant à Produits chimiques, huiles
Indice de déchirure 0
Longueur (métrique) 34 cm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Honeywell Safety Products™ Gants en nitrile >

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis