missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gram™ Combiné laboratoire qualifiable réfrigérateur/congélateur
Combiné laboratoire qualifiable réfrigérateur/congélateur avec Refroidissement Ventilé, DégivrageAutomatique, Régulation Électronique, Alarme température visuelle et sonore.
Marque: Gram™ IIRR210RF210L11
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Combinés laboratoire réfrigérateur / congélateur.
- Armoires agréées ATEX intérieur et extérieur.
- Appareils qualifiables selon FD X15-140. Conformes Bonne Pratique de Laboratoire.
- 2 systèmes frigorifiques indépendants avec 2 régulations, 2 moteurs et 2 alimentations.
- Refroidissement ventilé température réglable de +2°C à +20°C (enceinte positive) et -25°C à -5°C (enceinte négative).
- Évaporateur batterie et froid ventilé canalisé sur toute la hauteur de cuve avec dégivrage et évaporation automatique des condensats.
- Régulation électronique MPC 4.6 avec alarmes ouverture de porte et dépassement de température haute et basse.
- Mémorisation de la température min/max et des historiques d'alarmes.
- Contact sec libre de potentiel.
- Verrouillage de la commande.
- Thermostat de sécurité anti congélation (enceinte positive).
- Carrosserie en acier laqué blanc.
- Cuve en PS avec angles arrondis.
- Porte avec serrure et sens d'ouverture réversible.
- Rappel de porte automatique.
- Arrêt de la ventilation à l'ouverture de porte.
- Éclairage LED sur modèles avec porte vitrée.
- 2 passages de cuve ø25 mm pour mise en place d'une ou plusieurs sondes externes GTC et pour la qualification sur site (par enceinte).
- Équipées de 4 roulettes (2 fixes + 2 pivotantes avec frein) hauteur 125mm.
- Équipés de grilles renforcées charge max 40kg.
- Fluide propre R-600a.
Spécification
Professional Refrigerator | |
250 L | |
2°C to 20°C | |
2 (2 compartments) | |
40 kg | |
Automatique | |
R-600a | |
Scratch-resistant Painted Steel | |
Polyurethane | |
CE, ISO 14001 | |
Digital | |
Électronique | |
640 x 595 x 1727 mm | |
640 mm | |
1727 mm | |
595 mm | |
EU | |
50 Hz | |
224.2 lb. | |
211 lb. |
66 gal. | |
-5°C à -25°C | |
Glass (Refrigerator), Solid (Freezer) | |
6 | |
2 | |
Remote Alarm Contacts | |
Biological Samples | |
White | |
Polystyrene | |
Freestanding | |
Blanc | |
LED | |
25.2 in. | |
68 in. | |
23.4 in. | |
2.26 kWh/24 hr. | |
230 V | |
233 W | |
101.7 kg | |
95.7 kg |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Accessoires et services
Accessoires facultatif
Prestations de service
-
Gram™ Grille acier inox grande IIRR210/310/410 Stainless steel grid (LxP) 486x433 mm Code produit: 30052754
70.00€ / 1 pièce -
Gram™ Tiroir ABS (fond plein) IIRR210/310/410 ABS drawer solid base 429x395x68 mm Code produit: 30052766
100.00€ / 1 pièce -
Gram™ Plateau acier inox perforé grand Large perforated stainless steel s Code produit: 30052768
88.00€ / 1 pièce -
Gram™ Grille acier plastifié White plastic-coated steel grid (LxP) 48... Code produit: 30052781
39.00€ / 1 pièce -
Gram™ Grille acier plastifié White plastic-coated steel grid (LxP) 48... Code produit: 30052785
44.00€ / 1 pièce -
Gram™ Grille acier inox petite IIRR210/310/410 Stainless steel grid (LxP) 486x300 mm Code produit: 30052788
66.00€ / 1 pièce -
Gram™ Plateau acier inox perforé petit Small perforated stainless steel s Code produit: 30052824
83.00€ / 1 pièce -
Gram™ Tiroir aluminium grand (fond perforé) IIRR210/310/410 Aluminium drawer perforated base 396x419... Code produit: 30052829
188.00€ / 1 pièce -
Gram™ Tiroir aluminium petit (fond perforé) IIRR210/310/410 Aluminium drawer perforated base 396x296... Code produit: 30052844
179.00€ / 1 pièce
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Gram™ Combiné laboratoire qualifiable réfrigérateur/congélateur > Capacity: 250 L, Door Style: Glass (Refrigerator), Solid (Freezer)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu