missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gram™ Grille acier inox petite IIRR210/310/410
Click to view available options
:
Dimensions (L x W): 486 x 300 mm, For Use With: IIRR210/310/410
Description
- Measures 486 x 300 mm.
- For IIRR210/310/410.
Spécification
Spécification
| Type | Grid |
| Couleur | Gray |
| À utiliser avec (équipement) | IIRR210, IIRR310, IIRR410 |
| Longueur (impériale) extérieure | 19.1 in. |
| Longueur (métrique) extérieure | 486 mm |
| Largeur (impériale) extérieure | 11.8 in. |
| Largeur (métrique) extérieure | 300 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu