missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brema Ice Makers™ Floconneuse à glace

Les floconneuses à glace Brema™ peuvent être facilement installées pratiquement n’importe où dans le laboratoire ou dans toute une gamme d’autres environnements de travail pour produire de la glace en flocons et granules de 80 à 82 % sèche.

Marque:  Brema Ice Makers™ GB1540WHCX

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15964778

  • 5273.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Technologie de système granulaire utilisant une vis sans fin et un brise-glace pour créer des flocons et des morceaux de formes irrégulières
  • Modèles disponibles pouvant produire jusqu’à 153 kg/jour avec une capacité de stockage maximale de 55 kg
  • Options de refroidissement par air ou par eau
  • 1 L d’eau génère 1 kg de glace (refroidissement par air)
  • Acier inox avec finition Scotch Brite™
  • Équipé d’un filtre à air amovible et nettoyable
  • Bords arrondis internes faciles à nettoyer
  • Porte escamotable à glissière isolée
  • Fonctionnement à une température ambiante jusqu’à 43°C
  • Pieds réglables
  • Réfrigérants sans CFC
Spécification

Spécification

Jusqu'à 43°C
690 mm
920 mm
155 kg/24 h.
Refroidissement à l’eau
Floconneuse à glace
738 mm
40 kg
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Brema Ice Makers™ Floconneuse à glace > Refroidissement à l’eau ; 40 kg

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis