missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KD Scientific Seringue en verre
Economical and reusable glass syringes. Available in sizes ranging from 1 mL to 200 mL.
Marque: KD Scientific 780877
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La nouvelle gamme de seringues en verre offre une seringue en verre pour répondre à la plupart des applications
- Plus de 10 seringues sont proposées, de 1,0 mL à 200 mL
- Toutes les seringues sont fabriquées en verre borosilicaté résistant à la chaleur
- Le matériau et la construction sont résistants aux chocs et aux changements brusques de température
- Elles sont toutes recuites et testées jusqu'à ce qu'elles soient exemptes de tensions internes pour résister à des lavages répétés
Spécification
Borosilicate Glass | |
Oui | |
Reusable | |
KD Scientific Syringe Pumps | |
Oui |
No Needle Included | |
Seringue | |
50 mL | |
Luer-Lock | |
Non stérile |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 6
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
KD Scientific Seringue en verre > 50 mL, Luer Lock
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu