missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BUCHI Cartouches de chromatographie Flash FlashPure Select : Silice
Les cartouches FlashPure Select C sont conçues pour des performances ultimes et inégalées.
Marque: BUCHI 140000113
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Particules sphériques
- 13 à 17 μm de silice, 20 à 35 μm de C18
- Les cartouches en gel de silice fonctionnalisée peuvent être réutilisées plusieurs fois
- Grande sélection de cartouches de 4 g à 3 000 g
- Non-RFID compatible avec tous les systèmes BUCHI, ISCO, Biotage, Interchim ou Yamazen.
Spécification
Polypropylene | |
20 Pc. | |
4 g | |
Difficult Separations of Polar Compounds |
Silice | |
16 to 24 μm | |
Silice | |
Tout système Flash |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 9
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
BUCHI Cartouches de chromatographie Flash FlashPure Select : Silice > FlashPure Select ; phase stationnaire : Silice ; taille : 4 g, quantité : 20 unités
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu