missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labcon™ Cônes de pipette Eclipse™ 300μL
Adaptées aux pipettes de 300 μl les plus appréciées
Spécification
Volume (métrique) | 300 μl |
---|---|
Filtré | Sans filtre |
Autoclavable | Autoclavable |
Longueur (impériale) | 2,05 in |
Longueur (métrique) | 52,1 mm |
Code produit | Marque | Certifications/Conformité | Format | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Certifications/Conformité | Format | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16613912
|
Labcon™
1039-960-006-9 |
Conforme aux normes ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, CE IVD | Rack, 96 | Non stérile |
N/A
|
N/A
|
|||
16623912
|
Labcon™
1039-965-006-9 |
Conforme aux normes ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, CE IVD | Rack, 96 | Stérile |
N/A
|
N/A | |||
16601913
|
Labcon™
1039-800-000-9 |
Conforme aux normes ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, CE IVD | Emballé | Non-sterile |
N/A
|
N/A
|
|||
17587796
|
Labcon™
1039-165-000-9 |
ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI | Emballage individuel | Stérile |
N/A
|
N/A | |||
17597796
|
Labcon™
1039-790-006-9 |
ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI | Portoir, 192 | Non stérile |
N/A
|
N/A | |||
17507806
|
Labcon™
1039-795-006-9 |
ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI | Portoir, 192 | Stérile |
N/A
|
N/A | |||
Description
- Pointe de pipette
- Adaptées aux pipettes de 300 μl les plus appréciées
- Pointe en biseau
- Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Autoclavables
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
300 μl | |
Autoclavable | |
52,1 mm | |
Biseauté | |
Non | |
Résine en polypropylène |
Sans filtre | |
2,05 in | |
Manipulation de liquides | |
Oui | |
Eclipse™ |