missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labcon™ Cônes de pipette Eclipse™ 300μL
Adaptées aux pipettes de 300 μl les plus appréciées
Marque: Labcon™ 1039-165-000-9
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pointe biseautée
- Si elles sont stériles, stérilisation validée (ISO 11137) pour les laboratoires de recherche et de médecine
- Résine de polypropylène USP de classe VI
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
300 μl | |
Stérile | |
Autoclavable | |
52,1 mm | |
Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines | |
Irradiation électronique | |
Biseauté | |
200 cônes/sachet, 10 sachets/boîte | |
Oui | |
Eclipse™ |
Sans filtre | |
Transparent | |
2,05 in | |
ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI | |
Manipulation de liquides | |
Emballage individuel | |
1 cône/sachet, 200 sachets/boîte 10 boîtes/paquet | |
Produit fabriqué avec 93 % d’énergie renouvelable | |
Non | |
Résine en polypropylène |