missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labcon™ Cônes de pipette Eclipse™ 300μL
Adaptées aux pipettes de 300 μl les plus appréciées
Marque: Labcon™ 1039-795-006-9
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pointe biseautée
- Si elles sont stériles, stérilisation validée (ISO 11137) pour les laboratoires de recherche et de médecine
- Résine de polypropylène USP de classe VI
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
300 μl | |
Stérile | |
Autoclavable | |
52,1 mm | |
Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines | |
Irradiation électronique | |
Biseauté | |
192 cônes/portoir, 5 portoirs/boîte | |
Non | |
Résine en polypropylène |
Sans filtre | |
Transparent | |
2,05 in | |
ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI | |
Manipulation de liquides | |
Portoir, 192 | |
192 pointes/portoir, 5 portoirs/sachet, 10 sachets/boîte | |
Oui | |
Eclipse™ |