missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tetrahydrofuran, Honeywell Burdick & Jackson™ Biosyn™
For biosynthesis and applications that require low water content. Contains BHT, > 99.9% purity.
382.40€ - 1529.58€
Code produit | Marque | Conditionnement | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conditionnement | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16811250
|
Honeywell Burdick & Jackson
BB344-2.5L |
Flacon en verre | 2.5 L |
382.40€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16821250
|
Honeywell Burdick & Jackson
BB344-4X2.5L |
Flacon en verre | 4 x 2.5 L |
1529.58€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Ultra-low water specifications
- Low amine specifications
- Low particulate levels
- High solvent purity
Identifiants chimiques
72.11 |
Spécification
Neutral | |
Incolore | |
65°C (1013 hPa) | |
-21°C | |
Biosyn™ | |
UN2056 | |
72.11 |
-108°C | |
0.89 g/cm3 (20°C) | |
1.5% to 12% (V) | |
Liquide | |
200 hPa (20°C) | |
0.48 mPa.s (20°C) | |
>99.9% |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Température ambiante