missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bochem™ Micro-pince en acier inox

Marque:  Bochem™ 5415

Code produit. 10688101

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Pince pour 1 burette
• Acier inox avec mors caoutchoutés
• Ouverture 0 à 20mm, tige φ 10 x 150mm
• Pince inox pour 1 burette
Spécification

Spécification

150 mm
Acier inoxydable
Micropince
15 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Bochem™ Micro-pince en acier inox > Dimensions : 10 x 150 mm (dia. x L)

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis