missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 40 in. or wider
The Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 40 in. or wider is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
2295.00€ - 3890.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat de conformité |
Type de bouchon | Auto-scellage |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Largeur (impériale) | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (impériale) | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17758157
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A4040SS |
40 in | 40 in |
2295.00€
125 pièces |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17768157
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A4048SS |
40 in | 48 in |
2570.00€
125 pièces |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17788157
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A4060SS |
40 in | 60 in |
2780.00€
125 pièces |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17798157
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A4072SS |
40 in | 72 in |
3890.00€
125 pièces |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17728167
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A4242SS |
42 in | 42 in |
2310.00€
125 pièces |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17748167
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A4244SS |
42 in | 44 in |
2365.00€
125 pièces |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17778167
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A4450SS |
44 in | 50 in |
2500.00€
125 pièces |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17798167
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A4848SS |
48 in | 48 in |
2455.00€
125 pièces |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17718177
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A4850SS |
48 in | 50 in |
2500.00€
125 pièces |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17738177
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A4864SS |
48 in | 64 in |
2300.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17768177
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A5054SS |
50 in | 54 in |
2300.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Designed for steam sterilization
- Tyvek™ on both sides for maximum breathability during sterilization
- Integrated steam indicator
- Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
- Manufactured and packaged in controlled cleanroom environment
- Eliminates need to cut material and the use of autoclave tape
- Self-sealing closure is fast and consistent for equipment preparation area
- Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment
- Resists tearing and punctures
- Superior microbial barrier
- Certificates of conformance sent with shipment
Spécification
Autoclavable | |
Auto-scellage | |
Oui | |
Équipements et composants pharmaceutiques | |
Tyvek | |
Oui | |
Jusqu’à 125°C |
Certificat de conformité | |
Blanc | |
Stérilisation à la vapeur | |
Indicateur de stérilisation à la vapeur | |
Non stérile | |
Jusqu’à 250°F | |
5,30 mil |