missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 40 in. or wider

The Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 40 in. or wider is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.

Marque:  Keystone Cleanroom Products BGT2A4060SS

Informations supplémentaires : Poids : 22.22990kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17788157

  • 2780.00€ / 125 pièces
Expédition estimée: 02-10-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Conçu pour la stérilisation à la vapeur
  • Tyvek™ des deux côtés pour une respirabilité maximale pendant la stérilisation
  • Indicateur de vapeur intégré
  • Recommandé pour la stérilisation de l’équipement pharmaceutique
  • Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
  • Élimine le besoin de couper les matériaux et d’utiliser de l’adhésif pour autoclave
  • La fermeture auto-scellante est rapide et uniforme pour la zone de préparation de l’équipement
  • Crée un niveau de protection secondaire lors de la présentation aseptique de l’équipement
  • Résiste aux déchirures et aux perforations
  • Barrière microbienne supérieure
  • Certificats de conformité envoyés à l’expédition
Spécification

Spécification

Autoclavable
69,2 L
Auto-scellage
Oui
Équipements et composants pharmaceutiques
Tyvek
Oui
Jusqu’à 125°C
60 in
40 in
2340 oz.
Certificat de conformité
Blanc
Stérilisation à la vapeur
Indicateur de stérilisation à la vapeur
Non stérile
Jusqu’à 250°F
5,30 mil
152,4 cm
101,6 cm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions