Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 40 in. or wider
The Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 40 in. or wider is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
Marque: Keystone Cleanroom Products BGT2A4072SS
Informations supplémentaires : Poids : 24.49780kg
Description
- Conçu pour la stérilisation à la vapeur
- Tyvek™ des deux côtés pour une respirabilité maximale pendant la stérilisation
- Indicateur de vapeur intégré
- Recommandé pour la stérilisation de l’équipement pharmaceutique
- Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
- Élimine le besoin de couper les matériaux et d’utiliser de l’adhésif pour autoclave
- La fermeture auto-scellante est rapide et uniforme pour la zone de préparation de l’équipement
- Crée un niveau de protection secondaire lors de la présentation aseptique de l’équipement
- Résiste aux déchirures et aux perforations
- Barrière microbienne supérieure
- Certificats de conformité envoyés à l’expédition
Spécification
Autoclavable | |
78,4 L | |
Auto-scellage | |
Oui | |
Équipements et composants pharmaceutiques | |
Tyvek | |
Oui | |
Jusqu’à 125°C | |
72 in | |
40 in |
2650 oz. | |
Certificat de conformité | |
Blanc | |
Stérilisation à la vapeur | |
Indicateur de stérilisation à la vapeur | |
Non stérile | |
Jusqu’à 250°F | |
5,30 mil | |
182,9 cm | |
101,6 cm |