missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Allonge coudée Quickfit™

Allonge coudée sans évent

Marque:  Quickfit RA9/44

43.90 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.


 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 12069111

  • 64.70€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Les adaptateurs d’allonge coudée Quickfit™ sont proposés dans différentes tailles de cônes.

  • Allonge coudée sans évent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Verre borosilicaté
5,5 in
Adaptateur pour récepteur
140 mm
29/32
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Allonge coudée Quickfit™ > Hauteur : 140 mm

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis