missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Allonge coudée Quickfit™

Allonge coudée sans évent

Marque:  Quickfit RA9/23

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15547950

  • 193.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 10-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Les adaptateurs d’allonge coudée Quickfit™ sont proposés dans différentes tailles de cônes.

  • Allonge coudée sans évent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Verre borosilicaté
4,3 in
Adaptateur pour récepteur
110 mm
24/29
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Information

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Allonge coudée Quickfit™ > Taille du cône : 24/29 ; Taille de la prise : 19/26 ; Hauteur : 110 mm

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis