missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KARTELL PTFE Hose
The PTFE Hose is resistant to acids, bases and solvents, making it an ideal laboratory hose.
174.00€ - 197.00€
Spécification
Type de produit | Laboratory Hose |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Diamètre (impériale) interne | 0.35 in. |
Matériau | PTFE |
Longueur totale (impériale) | 16.4 ft. |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10388031
|
KARTELL
0390600 |
9 mm |
174.00€
5m |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10400722
|
KARTELL
0390700 |
10 mm |
197.00€
5m |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Excellent resistance to acids, bases and solvents.
- Temperature up to +260°C.
- Autoclavable.
- SH. D 55/65
- MATERIAL: PTFE
Spécification
Laboratory Hose | |
0.35 in. | |
16.4 ft. | |
Acids, Bases, Solvents | |
500°F |
Autoclavable | |
PTFE | |
5 m | |
Blue | |
260°C |