missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JG Finneran Associates™ Poly Crimp™ Seals
161.00€ - 468.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Quantité | 1 000/paquet |
Taille du bouchon | 11 mm |
À utiliser avec (équipement) | Flacons d’échantillon avec bague de type à sertir de 12 x 32 mm |
Code produit | Marque | Matériau (doublure) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (doublure) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10626991
|
JG Finneran Associates™
5510-11 |
PTFE |
161.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 17-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10025570
|
JG Finneran Associates™
5570-11 |
PTFE/Silicone avec fente |
468.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 17-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10696041
|
JG Finneran Associates™
5581-11 |
PTFE/Silicone avec Starbust |
463.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 17-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10391241
|
JG Finneran Associates™
5560-11 |
PTFE / silicone / PTFE |
289.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 17-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Transparent | |
1 000/paquet | |
11 mm | |
Flacons d’échantillon avec bague de type à sertir de 12 x 32 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit