missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Socorex™ Filtre de protection pour buse de pipette
Introduisez le filtre de protection pour buse de pipette Socorex™ afin de protéger la pipette contre tout remplissage ou contamination de liquide. Fabriqué en fibre de PP, ce filtre offre une protection et une sécurité maximales contre la contamination.
45.50€ - 46.35€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Matériau | Fibre de polypropylène |
Stérilité | Non stérile |
Type | Filtre à fibres |
À utiliser avec (équipement) | Calibra™ digital 832, Acura™ manual 835, Acura™ electro 935/936 macroipettes et ancien modèle Acura™ analogique 831 |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17840051
|
Socorex™
322.05 |
Calibra™ digital 832, Acura™ manual 835, Acura™ electro 935/936 macroipettes et ancien modèle Acura™ analogique 831 |
46.35€
50 pièces |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17850051
|
Socorex™
322.10 |
Calibra™ digital 832, Acura™ manual 835, Acura™ electro 935/936 macroipettes et ancien modèle Acura™ analogique 831 |
45.50€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En fibre de PP
- Pour Acura™ manual et Acura™ electro 5 ml et 10 ml
- Non stérile
- Non autoclavable
Spécification
Non autoclavable | |
Non stérile | |
Calibra™ digital 832, Acura™ manual 835, Acura™ electro 935/936 macroipettes et ancien modèle Acura™ analogique 831 |
Fibre de polypropylène | |
Filtre à fibres |