missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vitlab™ Opaque Volumetric Flask with Colored Screw Cap

Prepare chemical solutions with precision. Vitlab™ Opaque Volumetric Flasks with Colored Screw Cap are ideal for preparing and running chemical solutions in the laboratory. Flasks are UV-absorbing and able to store light-sensitive substances.

67.00€ - 90.45€

Spécification

Matériau PMP
Plage de températures (métrique) 121°C
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10268264
Afficher les documents Détails de la promotion
Vitlab™
672040
50 mL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10657645
Afficher les documents Détails de la promotion
Vitlab™
674040
250 mL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description

Description

  • UV-absobring yet highly transparentr
  • Thermal stress up to 121 °C does not permanently exceed the tolerance limit
  • To preserve markings, cleaning at no higher than 60 °C is recommended 
Spécification

Spécification

PMP
121°C
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications