missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Matrice de lyse C, tubes de 15 ml

Contient des sphères en silice de 1 mm. La matrice de lyse C est utilisée principalement pour la lyse des levures et des champignons. Elle peut également être utilisée pour les moisissures, les spores et les algues filamenteuses.

62.35€ - 469.00€

Spécification

Type de microbilles Sphères de silice
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Type d’échantillon Levures, Champignons, Algues
DNase Sans DNase
À utiliser avec (équipement) Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles
Consulter d'autres spécifications

Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15799190
Afficher les documents
MP Biomedicals™
116932005
5 tubes de 15 ml
62.35€
5 pièces
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11400546
Afficher les documents
MP Biomedicals™
116932050
50 tubes de 15 ml
469.00€
750mL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11451555
Afficher les documents
MP Biomedicals™
116932025
25 tubes de 15 ml
259.00€
25 pièces
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

  • Taille des tubes : 15 ml
  • Type d’échantillon :Levures et spores de levure, champignons et spores fongiques, algues
  • Molécule à enrichir : ADN, ARN, protéines, autres petites molécules
Spécification

Spécification

Sphères de silice
Levures, Champignons, Algues
Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles
Matrice de lyse C
Jusqu’à 2 g par préparation
Conserver à température ambiante.
Sans DNase
Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation
Sans RNase
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications

Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.