Learn More
DWK Life Sciences Colonnes économiques Kimble™ Kontes™ FlexColumn™
Idéales pour une utilisation avec les systèmes FPLC™, les pompes péristaltiques ou l’écoulement par gravité à 15 psi
Marque: DWK Life Sciences 420401-2550
Description
Idéales pour une utilisation avec les systèmes FPLC™, les pompes péristaltiques ou l’écoulement par gravité à 15 psi
Utilisez ces colonnes avec les milieux d’échange d’ions, d’affinité, de filtration sur gel et d’interaction hydrophobe.
- Verre borosilicaté durable
- Avec des adaptateurs de débit
- Les extrémités rodées de précision des colonnes offrent une étanchéité parfaite à l’aide de bouchons afin d’éviter toute fuite ou fluage sous pression
- Le bouchon du réservoir fileté et facile à retirer ne saute pas sous l’effet de la pression
- Le réservoir peut accueillir des entonnoirs auxiliaires et des réservoirs en verre
- Raccords d’entrée et de sortie Luer-Lock en PP
- Le support du lit est doté d’un disque en PE de 20 μm qui retient la plupart des milieux de culture pour la chromatographie aqueuse à basse pression
- Les colonnes sont compatibles avec des adaptateurs de débit pour régler la hauteur du lit des colonnes Flex-Column (adaptateurs à commander séparément)

Spécification
Oui | |
Chaque | |
25 mm | |
14,5 psi | |
246 mL | |
Verre borosilicaté de type I, classe A | |
Luer-Lock mâle | |
2N NaOH ou éthanol à 100 % |
Échange d’ions, affinité, filtration sur gel et milieux d’interaction hydrophobes | |
0 à 50 °C | |
Colonne de chromatographie économique | |
20 μm | |
500 mm | |
HDPE | |
4,91 cm3 |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.