missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brema Ice Makers™ Machine à glaçons
Les machines à glaçon Brema™ utilisent un système de pulvérisation d’eau qui produit des cubes de glace transparents pour une utilisation dans divers environnements de travail.
Brand: Brema Ice Makers™ CB416AHCWX
1653.67 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Fabriqués en Europe selon des normes de qualité élevées avec corps isolé double épaisseur en acier inox de qualité alimentaire.
- Le système de pulvérisation d’eau produit des cubes de 18 grammes transparents
- Différents modèles disponibles pouvant produire jusqu’à 40 kg/jour avec une capacité de stockage maximale de 16 kg
- Options de refroidissement par air ou par eau
- Équipé d’un filtre à air amovible et nettoyable
- Bac de stockage de glace en plastique ABS avec bords arrondis pour un nettoyage facile
- Pulvérisateurs amovibles et barre de pulvérisation en acier inox pour un nettoyage facile
- Couvercle escamotable à glissière isolé
- Fonctionnement à une température ambiante jusqu’à 43°C
- Quatre pieds réglables en hauteur
- Réfrigérant R290
Specifications
Jusqu'à 40°C | |
16 kg | |
Machine à glaçons | |
500 mm |
Refroidissement par air | |
600 mm | |
690 mm | |
40 kg/24 h. |
Product Suggestions
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Special Offers
-
Plusieurs fabricants
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Brema Ice Makers™ Machine à glaçons > Refroidissement par air ; 16 kg
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction