missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Gants, manches et mains pour boîte à gants
Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Matériau:
Butyle
Néoprène
Dimensions:
19
9
9,75
Épaisseur (impériale):
15 mil
17 mil
Couleur:
Noir
Description
Gants pour boîte à gants : une paire/sachet, une seule pièce, sans couture, avec joints toriques
- Néoprène ; taille 9,75
- Épaisseur de 17 microns
- CSM (caoutchouc polyéthylène chlorosulfoné) ; tailles disponibles : 8,5 ou 9,75
- Également connu sous le nom d’hypalon
- Résistant à l’abrasion, à l’ozone et aux produits chimiques oxydants
- Épaisseur de 15 microns
- Butyle ; tailles disponibles : 8,5 et 9,75
- Assure une imperméabilité élevée à la vapeur d’eau, aux gaz et aux produits chimiques toxiques
- Résistant aux solvants oxygénés et à la plupart des produits chimiques oxydants
- Épaisseur de 15 microns
Manchettes de boîte à gants
- Manchettes droites en néoprène
- Pour une utilisation avec des mains en néoprène ou en latex
- Avec joints toriques et ressorts
Mains pour boîte à gants : à utiliser avec les manchettes en néoprène droites ou en accordéon
- Néoprène disponible en tailles 7,5, 9 ou 10
- Épaisseur de 17 microns
- Léger et en relief avec une finition de maintien ferme
- Latex disponible en tailles 7 ou 9
- Épaisseur de 9 microns
- Blanc, de type chirurgical
Spécification
Spécification
Couleur | Noir |
Hand | Ambidextres |
Matériau | Néoprène |
Dimensions | 9 |
Stérilité | Non stérile |
Épaisseur (impériale) | 17 mil |
Manufacturing/QMS Audit Standards | ISO 9001 |
Modèle | 5006100 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Labconco™ Gants, manches et mains pour boîte à gants >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu