missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BUCHI Cartouches de chromatographie Flash FlashPure Ecoflex : Oxyde d’aluminium neutre
Les cartouches FlashPure Ecoflex sont conçues pour optimiser la contre-pression, le prix et les performances.
414.00€ - 2470.00€
Spécification
Matériau | Polypropylene |
---|---|
Type | Neutral Alumina |
Résolution | 50 to 75 μm |
Type de colonne | Alumina Neutral |
À utiliser avec (application) | Polar Compounds |
Code produit | Marque | Taille (métrique) du portoir pour tubes à essai | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille (métrique) du portoir pour tubes à essai | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16380216
|
BUCHI
140000103 |
1600 g | 3 Pc. |
2065.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 17-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16340216
|
BUCHI
140000099 |
160 g | 10 Pc. |
774.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16350216
|
BUCHI
140000100 |
240 g | 10 Pc. |
1275.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16310216
|
BUCHI
140000096 |
24 g | 18 Pc. |
414.00€
18 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
16390216
|
BUCHI
140000104 |
3200 g | 2 Pc. |
2470.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 17-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16360216
|
BUCHI
140000101 |
440 g | 6 Pc. |
1120.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 17-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16320216
|
BUCHI
140000097 |
50 g | 12 Pc. |
456.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16370216
|
BUCHI
140000102 |
660 g | 5 Pc. |
1490.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 17-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16330216
|
BUCHI
140000098 |
80 g | 12 Pc. |
544.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Particules irrégulières 60 μm
- Solution la plus économique sans sacrifier la qualité
- Grande sélection de tailles de cartouches de 8 à 3000 g
- Non-RFID adapté à tout système de BUCHI, ISCO, Biootage, Interchim ou Yamazen.
Spécification
Polypropylene | |
50 to 75 μm | |
Polar Compounds |
Neutral Alumina | |
Alumina Neutral | |
Tout système Flash |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
BUCHI Cartouches de chromatographie Flash FlashPure Ecoflex : Oxyde d’aluminium neutre