Learn More
Isovalérate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.

Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethyl isovalerate |
Note relative au nom | 99% |
Point de fusion | -99°C |
Couleur | Incolore à jaune |
Densité | 0.8630g/mL |
Point d’ébullition | 131°C to 133°C |
Point d’éclair | 26°C |
Spectre IR | Authentic |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Sécurité et traitement

- Ethyl isovalerate
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.