missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VACUUBRAND™ Pompe à vide à membrane NT : MD4 NT

Pour une grande variété d’applications non corrosives et non évaporatives. Les pompes de la série MD ont un vide limite de 1,1 Torr.
Marque: VACUUBRAND™ 20736000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Utilise la technologie de vide à membrane pour un fonctionnement totalement sec ; pas d’huile à changer ou à surveiller.
- Minimise les temps d’arrêt et les coûts de maintenance
- La conception unique élimine le réétalonnage fastidieux par essais et erreurs
- Les membranes et vannes accessibles individuellement simplifient l’entretien
- Dotés de têtes de pompe spécialement conçues pour des débits élevés en mode extraction

Spécification
0,75 Torr | |
3 A | |
150 à 1800 tr/min | |
230 V, 50 / 60 Hz | |
Alliage d’aluminium (boîte) | |
45 dB(A) | |
-10°C à +60°C | |
16,4 kg | |
40°C | |
2,2/2,5 CFM | |
7,7 in | |
12,7 in | |
9,4 in | |
Pompe à membrane | |
4 | |
Gaz non corrosifs | |
3 | |
230 V |
0,34 hp | |
Manuel | |
ATEX Conformity II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, Certification NRTL, TUV | |
12,7 x 9,4 x 7,7 in. (32,5 x 23,8 x 19,8 cm) | |
MD 4 NT | |
CEE | |
36,1 lb | |
104°F | |
10°C | |
50/60 Hz | |
198,12 mm | |
325,12 mm | |
23,8 cm | |
IP40 | |
50°F | |
Sans huile | |
16 psi |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
VACUUBRAND™ Pompe à vide à membrane NT : MD4 NT > MD4 NT ; Vide : 1,1 torr ; Débit : 63 LPM ; 230 V
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu