Learn More
Micronova™ BinLiner™ Stands
With easy to clean, molded plastic corners and stainless-steel supports that do not touch the floor, BinLiner™ Stands are the perfect complement to Micronova BinLiners™ and are well suited for production and lab areas.
Marque: Micronova™ BLSSH-1624RW
Description
- Product Type: BinLiner™ Stand
- Material: Stainless Steel, Polypropylene
- Sterility: Non-Sterile
- Autoclavable: Yes
- For Use With (Equipment): BinLiners™
Spécification
150 L | |
With Wheels | |
40.6 x 61.0 x 86.4 cm (16 x 24 x 34 in.) | |
Yes | |
No | |
Autoclavable | |
Micronova BinLiners™ | |
Stainless Steel (304), Polypropylene |
ISO 9001 Certified Facility | |
40 gal | |
Reusable | |
1 Ea. | |
Non stérile | |
Waste Disposal | |
LDPE Bag | |
BinLiner Stand |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
045879-000 | Certificat de conformité | 25/10/2024 | BLSSH-1624RW |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.