missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Systec™ Autoclave

Utilisez ces autoclaves verticaux et de paillasse pour un large éventail d’applications de stérilisation des cultures, avec des options adaptées à tous les budgets. Les autoclaves Systec™ conviennent parfaitement à l’optimisation des procédés et la stérilisation validable dans les applications de laboratoire.

Marque:  Systec™ 1295

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 10020163

  • 16570.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier

Pour répondre à vos besoins de stérilisation, l'autoclave peut nécessiter certaines options. Il est indispensable de remplir le guide de choix que vous retrouverez dans la section services / guides de choix
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Boîtier, cadre de support et récipient sous pression en acier inoxydable résistant à la corrosion
  • Plage de température et de pression : 140°C, 4 bar (sauf pour Systec D-23)
  • Écran LCD et contrôle entièrement automatique par microprocesseur
  • 3 À 25 programmes de stérilisation selon le modèle
  • Sonde de température flexible PT-100

Autoclaves verticaux à chargement par le dessus de série V Systec
  • 8 tailles différentes comportant un volume de chambre de 40 à 150 litres
  • Se caractérisent par leur faible encombrement et la grande capacité de leur chambre
  • Capacité de chargement optimale avec la plupart des flacons de culture standard et des flacons Erlenmeyer

Autoclaves de paillasse à chargement frontal de série D Systec
  • Disponibles en 7 tailles comportant des capacités de chambre de 23 à 200 litres
  • Bien que compacts à l’extérieur, ils disposent de capacités de chambre idéales à l’intérieur
  • Chaque taille dispose d’une capacité de chargement optimale pour la plupart des flacons de culture standard et des flacons Erlenmeyer
Spécification

Spécification

Autoclavable
104 L (total), 95 L (nominal)
400 mm
Autoclave vertical sur pied
400 V
RS-232 / RS-485
3 à 10 bars
< 700 W/h
16 A
750 mm
VE-95
240 kg
50/60 Hz
140 kg
400 V
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Voir les accessoires
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Systec™ Autoclave > Poids net : 140 kg

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis