missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ Fiole jaugée en verre borosilicaté ambré 3.3 avec bouchons en polypropylène, avec certificat
Le verre ambré protège les contenus photosensibles. Livrées avec un certificat de conformité USP individuel.
65.90€ - 88.05€
Spécification
Matériau du bouchon | PP |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
Nb par paquet | 1 |
Type de produit | Fiole jaugée |
Classe | A |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15821208
|
BRAND™
957482 |
10 ml |
65.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15841208
|
BRAND™
957484 |
25 ml |
65.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15851208
|
BRAND™
957485 |
50 ml |
67.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15861208
|
BRAND™
957487 |
100 ml |
67.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15871208
|
BRAND™
957488 |
200 ml |
74.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15891208
|
BRAND™
957490 |
500 ml |
88.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En verre borosilicaté 3.3
- Conformes aux normes DIN EN ISO 1042
- Livré avec un certificat de conformité USP individuel
- Classe A, marquage DE-M
Spécification
PP | |
1 | |
A |
Verre borosilicaté 3.3 | |
Fiole jaugée | |
Bouchon |