Learn More
BRAND™ Fiole jaugée en verre borosilicaté ambré 3.3 avec bouchons en polypropylène, avec certificat
Le verre ambré protège les contenus photosensibles. Livrées avec un certificat de conformité USP individuel.
Marque: BRAND™ 957482
62.31 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.03500kg
Description
- Fabriqués en verre Boro 3.3
- Conformes aux normes DIN EN ISO 1042
- Livré avec un certificat de conformité USP individuel
- Classe A, marquage DE-M
Spécification
Polypropylène | |
10 ml | |
1 | |
NS 10/19 | |
A |
7 mm | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
Fiole jaugée | |
± 0,02 ml | |
Bouchon |