missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ Fiole jaugée en verre borosilicaté ambré 3.3 avec bouchons en polypropylène, avec certificat
Le verre ambré protège les contenus photosensibles. Livrées avec un certificat de conformité USP individuel.
Marque: BRAND™ 957487
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.11930kg
Description
- Fabriqués en verre Boro 3.3
- Conformes aux normes DIN EN ISO 1042
- Livré avec un certificat de conformité USP individuel
- Classe A, marquage DE-M
Spécification
PP | |
100 ml | |
1 | |
NS 14/23 | |
A |
13 mm | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
Fiole jaugée | |
± 0,08 ml | |
Bouchon |